すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FV-250S

品名 : 伸縮ガードバー(1.85-3.25mトラ5本/自立バッグ付

最大3.2mまで伸びるロングタイプの伸縮ガードバー。少数のコーンとガードバーで広範囲のバリケードが可能です。

仕様

仕様収納バッグ付長さ1.85~3.25m(伸縮タイプ)
使用サイズ1.75m~3.15m(伸縮タイプ)色黄/黒
重量580g材質ABS
両端リング内径φ80mmポール外径φ41mm
(伸縮部はφ35mm)
反射シート幅150mm入数5本
バッグサイズφ200×1200mmスタンドサイズ670mm×2本
材質(バッグ)生地:ポリエステル1680D
スタンド:アルミ
耐荷重20kg
収納目安約10本
約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。
(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能
最大伸長時は中心部が若干たわみます。
持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
※重量物を収納して保持する強度はありませんのでご注意ください。
販売価格

21,400円(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2253ページ
その他関連
セット商品EA983FV-250 : 1.8-3.2m 伸縮ガードバー(ロング・黄/黒・5本)
セット商品EA925HN-9 : φ200x1200mm ガードバー収納バッグ(スタンド式)
ウェブカタログ画像
入数:5本。収納バッグ付
  • 入数:5本。収納バッグ付
  • 一般的なガードバー(1.5m)との比較
  • 実寸サイズ
  • エスコ便利カタログ2252ページ
  • エスコ便利カタログ2253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top