すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FV-81A

品名 : 640x69x800mm 単管バリケード(グリーン/4個)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番8Y2026
サイズ640×69×800(H)mm重量約2kg(1枚当り)
材質ポリプロピレンカラーグリーン
入数4個
φ48.6mm単管用バリケード
バリケードに単管を橋渡しにして使用します。
単管φ48.6mmは別売です。EA948TP-1~3をお使いください。
壊れにくく、サビない。
収納時はバラバラにして安定した段積みが可能です。
収納スペースも取りません。
販売価格

6,360円(税抜)/ 6,996円(税込)

カタログ価格

6,360円(税抜)/6,996円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/03 02:04現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ2259ページ
バリエーション一覧
EA983FV-81A 640x69x800mm 単管バリケード(グリーン/4個)
EA983FV-82A 640x69x800mm 単管バリケード(黄/4個)
その他関連
関連商品EA948TP-21B : φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(青/2本)
関連商品EA948TP-21C : φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(青/6本)
関連商品EA948TP-22B : φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(黄/2本)
関連商品EA948TP-22C : φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(黄/6本)
関連商品EA948TP-23B : φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(緑/2本)
関連商品EA948TP-23C : φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(緑/6本)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージで色違いです。
  • エスコ便利カタログ2258ページ
  • エスコ便利カタログ2259ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top