すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FV-91

品名 : 1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番8Y2073+8Y2069
サイズ脚取付時:1000×45×1180(H)mm
フェンス:1000×45×1000mm
ジョイント:100×53×60mm
重量4kg(脚取付け時)
材質フェンス:ポリプロピレン
ジョイント:ポリプロピレン
カラーフェンス:グリーン
ジョイント:ホワイト
付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個入数5枚セット
販売価格

18,900円(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 11:37現在)

更新
商品入数5販売単位St
カタログページ2258ページ
バリエーション一覧
EA983FV-91 1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)
EA983FV-106 φ320x125mm フェンス用タンクベース(20個)
EA983FV-106B φ320x125mm フェンス用タンクベース(1個)
その他関連
オプションEA983FV-110 : φ27x980mm フェンスサポートCクランプ付
オプションEA983FV-111 : 400x50x150mm フェンス用T型スタンド
オプションEA983FV-112 : 330x85x170mm フェンス用スタンド(直線・直角・カーブ)
オプションEA983FV-108 : 109x44x60mm フェンスジョイント(カーブ連結用)
オプションEA983FV-109 : 200x115x74mm フェンスジョイント(サポートパイプ取付用
ウェブカタログ画像
  • ジョイント
  • エスコ便利カタログ2258ページ
  • エスコ便利カタログ2259ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top