すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FW-101

品名 : 650x190x187mm ウエイト(立看板用)

仕様

サイズ(mm)650×190×187(H)カラーグリーン
重量空時:1.3kg、満水時:15kg材質高密度ポリエチレン
工事用看板のおもりです。
水を入れてご使用ください。
看板の裏側と横桟の間に鉄製ツメを差込み、反対側を足の横桟に乗せてください。
ウエイト台が不要で簡単に設置できます。
300/280巾看板にも使用できます。
安定した積み重ねができるリブ付
結束に便利なPPバンド用ベルトラインとリブ付
※水を15kgラインまで入れてご使用ください。少ないと倒れやすくなります。また、寒冷地では凍結による破損を防ぐため、15kgラインを超えないようにしてください。
※破損する恐れがありますので衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※火気に近づけないでください。変形します。
※控え(もたせ)の内幅が200mm以下の看板枠やブロー枠には取り付けできません。
※工事用看板などは別途お求めください。
販売価格

6,490(税抜)/ 7,139円(税込)

カタログ価格

6,490円(税抜)/7,139円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/24 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2261ページ
その他関連
本体EA983FW-51A : 612x1685mm 立看板スタンド
本体EA983FW-41 : 335x1685mm 立看板スタンド(スリム)
ウェブカタログ画像
  • EA983FW-51に使用時(※看板側のヘッドが少しきついので軽く押し込んで設置して下さい。)
  • EA983FW-41に使用時(※看板側のヘッドが少しきついので軽く押し込んで設置して下さい。)
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2260ページ
  • エスコ便利カタログ2261ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top