すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FW-10RA

品名 : 60φ LED信号灯(赤)

仕様

メーカーパトライト(PATLITE)型番LR6-E-R
色赤光源LED球
サイズφ60×40(H)mm重量約60g
カバー材質ポリカーボネート使用周囲温度-20~50℃
ベースユニット(EA983FW-19)と組み合わせてご使用下さい。
室内専用
載せてひねるだけで組立完了。
コネクタ接続部分も同時に回転することでより確実な接合状態を保持します
LEDユニットは最高5段まで積層可能
UL規格対応品
販売価格

3,500円(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1200ページ
バリエーション一覧
EA983FW-10RA 60φ LED信号灯(赤)
EA983FW-10BA 60φ LED信号灯(青)
EA983FW-10GA 60φ LED信号灯(緑)
EA983FW-10YA 60φ LED信号灯(黄)
その他関連
オプションEA983FW-19 : AC90-250V LED信号灯 ベースユニット
ウェブカタログ画像
  • 本商品は「赤色」です

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1200ページ
  • エスコ便利カタログ1201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top