すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FW-51A

品名 : 612x1685mm 立看板スタンド

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番806174-01
サイズ(mm)612×50×1685(H)適用看板サイズ550×1400×0.8~1.1(厚み)mm
重量8.4kg材質本体:HDPE 
脚部:亜鉛メッキ鋼
ブルー
とがった角が無く、安心してお使いいただけます。
本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。
寒冷地でも破損しにくいです。
看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。
固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。
※看板とおもりは別売りです。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 16:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2261ページ
その他関連
関連商品EA983FW-81 : 550x1400mm 反射立看板(通行止)
関連商品EA983FW-82 : 550x1400mm 反射立看板(車両通行止)
関連商品EA983FW-83 : 550x1400mm 反射立看板(工事用車両出入口)
関連商品EA983FW-84 : 550x1400mm 反射立看板(片側交互通行)
関連商品EA983FW-85 : 550x1400mm 反射立看板(徐行)
関連商品EA983FW-86 : 550x1400mm 反射立看板(立入禁止)
関連商品EA983FW-87 : 550x1400mm 反射立看板(ご迷惑をかけて~)
関連商品EA983FW-88 : 550x1400mm 反射立看板(工事中)
関連商品EA983FW-89 : 550x1400mm 反射立看板(通り抜け出来ません
関連商品EA983FW-90 : 550x1400mm 反射立看板(一時停止)
関連商品EA983FW-91 : 550x1400mm 反射立看板(無地)
関連商品EA983FW-86A : 550x1400mm 反射立看板(立入禁止)
関連商品EA983FW-85A : 550x1400mm 反射立看板(徐行)
関連商品EA983FW-81A : 550x1400mm 反射立看板(通行止)
関連商品EA983FW-82A : 550x1400mm 反射立看板(車両通行止)
関連商品EA983FW-89A : 550x1400mm 反射立看板(通り抜け出来ません
関連商品EA983FW-90A : 550x1400mm 反射立看板(一時停止)
関連商品EA983FW-91A : 550x1400mm 反射立看板(無地)
関連商品EA983FW-83A : 550x1400mm 反射立看板(工事用車両出入口)
関連商品EA983FW-84A : 550x1400mm 反射立看板(片側交互通行)
関連商品EA983FW-87A : 550x1400mm 反射立看板(ご迷惑をかけて~)
関連商品EA983FW-88A : 550x1400mm 反射立看板(工事中)
オプションEA983FW-101 : 650x190x187mm ウエイト(立看板用)
オプションEA983FW-111 : 200x600mm ベット(立看板用)
ウェブカタログ画像
※看板とおもりはともに別売りです。
  • ※看板とおもりはともに別売りです。

商品動画

  • エスコ便利カタログ2260ページ
  • エスコ便利カタログ2261ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top