すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FW-68

品名 : 275x1400mm 反射立看板(一時停止)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番396-271
サイズ(mm)275×1400内容一時停止
仕様看板のみ材質鉄板
重量820g
昼は蛍光、夜は再帰反射で視認性抜群です。
※スタンドは別売です。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
販売価格

8,030(税抜)/ 8,833円(税込)

カタログ価格

8,030円(税抜)/8,833円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2261ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FW-61 275x1400mm 反射立看板(工事中)
    EA983FW-62 275x1400mm 反射立看板(工事用車両出入口)
    EA983FW-63 275x1400mm 反射立看板(片側交互通行)
    EA983FW-64 275x1400mm 反射立看板(通行止)
    EA983FW-65 275x1400mm 反射立看板(車両通行止)
    EA983FW-66 275x1400mm 反射立看板(立入禁止)
    EA983FW-67 275x1400mm 反射立看板(通り抜け出来ません
    EA983FW-68 275x1400mm 反射立看板(一時停止)
    EA983FW-69 275x1400mm 反射立看板(ご迷惑をおかけ~)
    EA983FW-70 275x1400mm 反射立看板(無地)
    その他関連
    関連商品EA983FW-41 : 335x1685mm 立看板スタンド(スリム)
    ウェブカタログ画像
    • ※スタンドは別売です。
    • エスコ便利カタログ2260ページ
    • エスコ便利カタログ2261ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top