すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FW-89

品名 : 550x1400mm 反射立看板(通り抜け出来ません

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番394-73
サイズ(mm)550×1400内容この先工事中につき通りぬけ出来ません
ご協力ください
仕様看板のみ材質鉄板
再帰反射で視認性抜群です。
※スタンドは別売です。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 16:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2261ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA983FW-89A
    バリエーション一覧
    EA983FW-81 550x1400mm 反射立看板(通行止)
    EA983FW-82 550x1400mm 反射立看板(車両通行止)
    EA983FW-83 550x1400mm 反射立看板(工事用車両出入口)
    EA983FW-84 550x1400mm 反射立看板(片側交互通行)
    EA983FW-85 550x1400mm 反射立看板(徐行)
    EA983FW-86 550x1400mm 反射立看板(立入禁止)
    EA983FW-87 550x1400mm 反射立看板(ご迷惑をかけて~)
    EA983FW-88 550x1400mm 反射立看板(工事中)
    EA983FW-89 550x1400mm 反射立看板(通り抜け出来ません
    EA983FW-90 550x1400mm 反射立看板(一時停止)
    EA983FW-91 550x1400mm 反射立看板(無地)
    その他関連
    関連商品EA983FW-51 : 612x1685mm 立看板スタンド
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2260ページ
    • エスコ便利カタログ2261ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top