ラミネート加工を施し、摩耗に強く滑らかな光沢仕上げのテープです
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 32.4m |
|---|
| 厚み | 0.2mm | 材質 | 基材:PVC、粘着:ゴム系接着剤 |
|---|
| シマの幅 | 50mm | 色 | 赤/白 |
|---|
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | | |
|---|
| 粘着式 |
| 剥離紙無 |
| 屋外対応 |
| つや有りタイプ |
| PVCにラミネート加工 |
| 床や通路など警告表示に |
| 約50mm間隔で、色が交互になっています |
| 芯の材質は樹脂です。 |
| 販売価格 | 2,690円(税抜)/
2,959円(税込)
| カタログ価格 | 2,690円(税抜)/2,959円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
17 (2026/08/24 17:17現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 2303ページ |
|---|