すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983GB-211

品名 : 70x140mm 反射シート(ブラック/2枚)

仕様

サイズ(mm)70×140カラーブラック
材質アクリルフィルム、ガラス球厚み1mm
重量(g)11g入数2枚
反射光を反射して夜に目立ちます。
黒色シートで昼間は目立ちません。
凹凸面への接着は適しません。
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/25 18:14現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ2302ページ
ウェブカタログ画像
2枚入り
  • 2枚入り
  • 2枚入り
  • エスコ便利カタログ2302ページ
  • エスコ便利カタログ2303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top