微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります
仕様
| サイズ | 25×100mm | 厚み | 0.43mm |
|---|
| カラー | 緑 | 材質 | 基材:ポリマーフィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
|---|
| 粘着力 | 約26.5N/25mm | 使用温度範囲 | -23~65℃ |
|---|
| 入数 | 1シート16枚 | | |
|---|
| 粘着式 |
| 反射タイプ |
| ASTM D-4956 Type3準拠 |
| 販売価格 | 1,800円(税抜)/
1,980円(税込)
| カタログ価格 | 1,800円(税抜)/1,980円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/10/22 21:55現在) |
|---|
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | PK |
|---|
| カタログページ | 2303ページ |
|---|