すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983HL-36

品名 : 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時閉・緑/5枚)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番857-95
用途フック式バルブ開閉表示板サイズ160×60mm
厚み1.2mm重量45g
表示内容常時閉(緑)材質エコユニボード
入数5枚
片面表示タイプ(裏側は白無地)
英文字入り
フック式でバルブなどにワンタッチで脱着可能な表示板
点検作業時など一時的な表示が必要な場面で手軽に使えます
くり返し使用でき、バルブの状態管理が手軽に行えます
販売価格

2,500円(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 19:33現在)

更新
商品入数5販売単位組
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983HL-31 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時開・青/5枚)
    EA983HL-32 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時開・赤/5枚)
    EA983HL-33 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時開・緑/5枚)
    EA983HL-34 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時閉・青/5枚)
    EA983HL-35 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時閉・赤/5枚)
    EA983HL-36 160x60mm[フック]バルブ開閉札(常時閉・緑/5枚)
    EA983HL-41 160x60mm[フック]バルブ開閉札(操作禁止・赤/5枚
    EA983HL-42 160x60mm[フック]バルブ開閉札(点検中・黄/5枚)
    EA983HL-43 160x60mm[フック]バルブ開閉札(運転中・青/5枚)
    EA983HL-44 160x60mm[フック]バルブ開閉札(調整中・赤/5枚)
    EA983HL-45 160x60mm[フック]バルブ開閉札(無地・白/5枚)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top