すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983JP-20

品名 : 8mmx 5m 紅白ロープ(2間用・アクリル)

仕様

ロープサイズ径:φ8mm
長さ:5m
仕様2間用
材質アクリル100%重量約100g
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/12 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2263ページ
バリエーション一覧
EA983JP-20 8mmx 5m 紅白ロープ(2間用・アクリル)
EA983JP-21 8mmx 7m 紅白ロープ(3間用・アクリル)
EA983JP-22 8mmx10.5m 紅白ロープ(5間用・アクリル)
ウェブカタログ画像
※画像はEA983JP-21です。
  • ※画像はEA983JP-21です。
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ2262ページ
  • エスコ便利カタログ2263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top