すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983JS-32

品名 : 1350x 900mm 日章旗(綿)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ1350×900mm厚み0.05㎜
材質木綿生地(天竺)ハトメ穴φ10mm×3ヶ所
ひも3本付
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
※加工上多少の違寸が生じる場合があります。
販売価格

2,850円(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2263ページ

代替品

EA983JS-32A
バリエーション一覧
EA983JS-31 1050x 700mm 日章旗(綿)
EA983JS-32 1350x 900mm 日章旗(綿)
EA983JS-33 1500x1000mm 日章旗(綿)
その他関連
オプションEA983JS-41 : スイブルフック
ウェブカタログ画像
  • ひも付き
  • エスコ便利カタログ2262ページ
  • エスコ便利カタログ2263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top