すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983JS-41

品名 : スイブルフック

仕様

サイズスイブル:51×22×5mm
フック:約38×22×5mm
ロープ穴φ9.5mm
材質亜鉛ダイカスト(真ちゅうメッキ)重量38g
入数1組
(スイブル1個、フック1個)
スイブルとフックで1組
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。
切り込み溝をはめ合わすだけのワンタッチ取り付け
※組み合わせてご使用いただける旗は、下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/10/22 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2263ページ
その他関連
本体EA983JS-1 : 1050x 700mm 安全旗(綿)
本体EA983JS-2 : 1350x 900mm 安全旗(綿)
本体EA983JS-3 : 1500x1000mm 安全旗(綿)
本体EA983JS-11 : 1050x 700mm 衛生旗(綿)
本体EA983JS-12 : 1350x 900mm 衛生旗(綿)
本体EA983JS-13 : 1500x1000mm 衛生旗(綿)
本体EA983JS-21 : 1050x 700mm 安全衛生旗(綿)
本体EA983JS-22 : 1350x 900mm 安全衛生旗(綿)
本体EA983JS-23 : 1500x1000mm 安全衛生旗(綿)
本体EA983JS-31 : 1050x 700mm 日章旗(綿)
本体EA983JS-32 : 1350x 900mm 日章旗(綿)
本体EA983JS-33 : 1500x1000mm 日章旗(綿)
本体EA983JS-1A : 1050x 700mm 安全旗(綿)
本体EA983JS-2A : 1350x 900mm 安全旗(綿)
本体EA983JS-3A : 1500x1000mm 安全旗(綿)
本体EA983JS-11A : 1050x 700mm 衛生旗(綿)
本体EA983JS-12A : 1350x 900mm 衛生旗(綿)
本体EA983JS-13A : 1500x1000mm 衛生旗(綿)
本体EA983JS-21A : 1050x 700mm 安全衛生旗(綿)
本体EA983JS-22A : 1350x 900mm 安全衛生旗(綿)
本体EA983JS-23A : 1500x1000mm 安全衛生旗(綿)
本体EA983JS-31A : 1050x 700mm 日章旗(綿)
本体EA983JS-32A : 1350x 900mm 日章旗(綿)
本体EA983JS-33A : 1500x1000mm 日章旗(綿)
ウェブカタログ画像
※スイブルとフックで1組
  • ※スイブルとフックで1組
  • ※取り付けイメージ
  • ※スイブルとフックで1組
  • エスコ便利カタログ2262ページ
  • エスコ便利カタログ2263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top