すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983M-31

品名 : 20x 40mm 配管方向指示ステッカー(黒/5枚)

仕様

サイズ(mm)20×40
入数5枚材質オレフィンステッカー
仕様粘着
軟質なので曲面にも貼り付け可能
裏面のり付、裏紙付
アイコン
販売価格

275(税抜)/ 303円(税込)

カタログ価格

275円(税抜)/303円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/23 12:08現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2278ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983M-31 20x 40mm 配管方向指示ステッカー(黒/5枚)
    EA983M-32 30x 60mm 配管方向指示ステッカー(黒/5枚)
    EA983M-33 40x 80mm 配管方向指示ステッカー(黒/5枚)
    EA983M-34 60x120mm 配管方向指示ステッカー(黒/2枚)
    EA983M-41 20x 40mm 配管方向指示ステッカー(赤/5枚)
    EA983M-42 30x 60mm 配管方向指示ステッカー(赤/5枚)
    EA983M-43 40x 80mm 配管方向指示ステッカー(赤/5枚)
    EA983M-44 60x120mm 配管方向指示ステッカー(赤/2枚)
    ウェブカタログ画像
    ※5枚入
    • ※5枚入
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ2278ページ
    • エスコ便利カタログ2279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top