すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983MA-120

品名 : 600x120mm [高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式)

仕様

サイズ(mm)120×600材質蛍光エンビステッカー(アクリル系)
仕様粘着入数1枚
貼付用
蛍光文字(オレンジ)
アイコン
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/02 18:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2287ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983MA-110 510x110mm [高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式)
    EA983MA-120 600x120mm [高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式)
    EA983MA-150 750x150mm [高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式)
    EA983MB-110 510x110mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式
    EA983MB-120 600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式
    EA983MB-150 750x150mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式
    ウェブカタログ画像
    ※粘着式
    • ※粘着式
    • エスコ便利カタログ2286ページ
    • エスコ便利カタログ2287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top