すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983ME-21B

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水)

仕様

内容水サイズ40×80×0.1mm
色青マンセル値2.5PB 5/8
材質基材:アルミ
粘着剤:アクリル系
入数1枚
水や熱に強いアルミ製の配管識別用粘着ステッカーです。
英文字入
アイコン
販売価格

125円(税抜)/ 138円(税込)

カタログ価格

125円(税抜)/138円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 19:31現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983ME-21 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水/10枚)
    EA983ME-22 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(工業用水/10枚)
    EA983ME-23 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水/10枚)
    EA983ME-24 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(純水/10枚)
    EA983ME-25 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水道水/10枚)
    EA983ME-26 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(循環水/10枚)
    EA983ME-27 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(温水/10枚)
    EA983ME-28 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(市水/10枚)
    EA983ME-29 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(上水道/10枚)
    EA983ME-30 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(排水/10枚)
    EA983ME-31 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(井戸水/10枚)
    EA983ME-32 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(工水/10枚)
    EA983ME-33 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷水/10枚)
    EA983ME-34 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(給水/10枚)
    EA983ME-35 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左/10枚)
    EA983ME-36 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水(住)10枚
    EA983ME-37 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水(還)10枚
    EA983ME-21B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水)
    EA983ME-22B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(工業用水)
    EA983ME-23B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水)
    EA983ME-24B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(純水)
    EA983ME-25B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水道水)
    EA983ME-26B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(循環水)
    EA983ME-27B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(温水)
    EA983ME-28B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(市水)
    EA983ME-29B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(上水道)
    EA983ME-30B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(排水)
    EA983ME-31B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(井戸水)
    EA983ME-32B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(工水)
    EA983ME-33B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷水)
    EA983ME-34B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(給水)
    EA983ME-35B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左)
    EA983ME-36B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水(住)
    EA983ME-37B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(冷却水(還)
    ウェブカタログ画像
    入数:1枚
    • 入数:1枚

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top