すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983MF-15B

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(スチームドレン)

仕様

内容スチームドレンサイズ40×80×0.1mm
色暗い赤マンセル値7.5R 3/6
材質基材:アルミ
粘着剤:アクリル系
入数1枚
水や熱に強いアルミ製の配管識別用粘着ステッカーです。
英文字入
アイコン
販売価格

125円(税抜)/ 138円(税込)

カタログ価格

125円(税抜)/138円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 19:26現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983MF-11 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(蒸気/10枚)
    EA983MF-12 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(スチーム/10枚)
    EA983MF-13 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(ドレン/10枚)
    EA983MF-14 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左/10枚)
    EA983MF-15 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(スチームドレン/10枚)
    EA983MF-11B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(蒸気)
    EA983MF-12B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(スチーム)
    EA983MF-13B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(ドレン)
    EA983MF-14B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左)
    EA983MF-15B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(スチームドレン)
    ウェブカタログ画像
    入数:1枚
    • 入数:1枚

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top