すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983MG-11B

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(空気)

仕様

内容空気サイズ40×80×0.1mm
色白マンセル値N9.5
材質基材:アルミ
粘着剤:アクリル系
入数1枚
水や熱に強いアルミ製の配管識別用粘着ステッカーです。
英文字入
アイコン
販売価格

125円(税抜)/ 138円(税込)

カタログ価格

125円(税抜)/138円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 19:27現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983MG-11 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(空気/10枚)
    EA983MG-12 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(真空/10枚)
    EA983MG-13 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(計装空気/10枚)
    EA983MG-14 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(圧縮空気/10枚)
    EA983MG-11B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(空気)
    EA983MG-12B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(真空)
    EA983MG-13B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(計装空気)
    EA983MG-14B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(圧縮空気)
    ウェブカタログ画像
    入数:1枚
    • 入数:1枚

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top