すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983MH-13B

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(塩酸)

仕様

内容塩酸サイズ40×80×0.1mm
色灰紫マンセル値2.5P 5/5
材質基材:アルミ
粘着剤:アクリル系
入数1枚
水や熱に強いアルミ製の配管識別用粘着ステッカーです。
英文字入
アイコン
販売価格

125円(税抜)/ 138円(税込)

カタログ価格

125円(税抜)/138円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983MH-11 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(酸/10枚)
    EA983MH-12 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(硫酸/10枚)
    EA983MH-13 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(塩酸/10枚)
    EA983MH-14 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(アルカリ/10枚)
    EA983MH-15 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(苛性ソーダ/10枚)
    EA983MH-16 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左/10枚)
    EA983MH-17 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(ブライン/10枚)
    EA983MH-18 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(廃液/10枚)
    EA983MH-11B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(酸)
    EA983MH-12B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(硫酸)
    EA983MH-13B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(塩酸)
    EA983MH-14B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(アルカリ)
    EA983MH-15B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(苛性ソーダ)
    EA983MH-16B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左)
    EA983MH-17B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(ブライン)
    EA983MH-18B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(廃液)
    ウェブカタログ画像
    入数:1枚
    • 入数:1枚

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top