すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983MJ-23B

品名 : 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(酸素ガス)

仕様

内容酸素ガスサイズ40×80×0.1mm
色うすい黄マンセル値2.5Y 8/6
材質基材:アルミ
粘着剤:アクリル系
入数1枚
水や熱に強いアルミ製の配管識別用粘着ステッカーです。
英文字入
アイコン
販売価格

125円(税抜)/ 138円(税込)

カタログ価格

125円(税抜)/138円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983MJ-21 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(都市ガス/10枚)
    EA983MJ-22 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(プロパンガス/10枚
    EA983MJ-23 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(酸素ガス/10枚)
    EA983MJ-24 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水素ガス/10枚)
    EA983MJ-25 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(窒素ガス/10枚)
    EA983MJ-26 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(炭酸ガス/10枚)
    EA983MJ-27 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(アルゴンガス/10枚)
    EA983MJ-28 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左/10枚)
    EA983MJ-21B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(都市ガス)
    EA983MJ-22B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(プロパンガス)
    EA983MJ-23B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(酸素ガス)
    EA983MJ-24B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(水素ガス)
    EA983MJ-25B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(窒素ガス)
    EA983MJ-26B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(炭酸ガス)
    EA983MJ-27B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(アルゴンガス)
    EA983MJ-28B 40x 80mm JIS配管識別ステッカー(←・左)
    ウェブカタログ画像
    入数:1枚
    • 入数:1枚

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top