すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983RD-21

品名 : [単4x2本] LEDセーフティライト(黄橙)

6つの発光パターンで視認性が高く安全です

仕様

光源高輝度黄橙色LED球5灯点灯パターン点灯・速点滅・遅点滅・外向きスクロール点滅・内向きスクロール点滅・交互点滅
電源単4電池×2本(別売)サイズ67×35×35mm
付属品アームバンド、自転車サドル取付用アタッチメント最大巻き付け径約400mm
5つの高輝度LED付の為、とても明るいので視認性が高く安全です
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/05/17 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2293ページ2525ページ
ウェブカタログ画像
  • セーフティライト裏面

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2292ページ
  • エスコ便利カタログ2293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top