すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983RH-20

品名 : 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(監視員)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番377-512
内容監視員表示面サイズ58×165mm
材質軟質ビニール(下地は透明)用途ヘルメットバンドの各種識別や汚れ防止に
EA983RH-1~-5用ネームカバー
販売価格

450円(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2161ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983RH-11 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(職長)
    EA983RH-12 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(玉掛)
    EA983RH-13 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(合図者)
    EA983RH-14 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(誘導員)
    EA983RH-15 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(新規入場者)
    EA983RH-16 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(作業指揮者)
    EA983RH-17 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(クレーン運転者)
    EA983RH-18 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(安全当番)
    EA983RH-19 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(作業主任者)
    EA983RH-20 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(監視員)
    EA983RH-21 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(安全パトロール)
    EA983RH-22 58x165mm 識別バンド用ネームカバー(作業責任者)
    その他関連
    本体EA983RH-1 : 90x310mm ヘルメット用バンド(赤)
    本体EA983RH-2 : 90x310mm ヘルメット用バンド(蛍光ピンク)
    本体EA983RH-3 : 90x310mm ヘルメット用バンド(蛍光イエロー)
    本体EA983RH-4 : 90x310mm ヘルメット用バンド(青)
    本体EA983RH-5 : 90x310mm ヘルメット用バンド(緑)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA983RH-11です。
    • 単位:mm

    商品動画

    • エスコ便利カタログ2160ページ
    • エスコ便利カタログ2161ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top