すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983RH-33

品名 : 35x35mm 識別バンド用ステッカー(合図者/2枚)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番371-16
内容合図者サイズ35×35mm
材質PPステッカー入数1シート2枚
重量1g適合品番EA983RH-1~-5用
仕様粘着
裏面のり付
アイコン
販売価格

135円(税抜)/ 149円(税込)

カタログ価格

135円(税抜)/149円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 21:55現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ2161ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA983RH-33A
    バリエーション一覧
    EA983RH-31 35x35mm 識別バンド用ステッカー(職長/2枚)
    EA983RH-32 35x35mm 識別バンド用ステッカー(玉掛/2枚)
    EA983RH-33 35x35mm 識別バンド用ステッカー(合図者/2枚)
    EA983RH-34 35x35mm 識別バンド用ステッカー(誘導員/2枚)
    EA983RH-35 35x35mm 識別バンド用ステッカー(作業指揮者/2枚)
    EA983RH-36 35x35mm 識別バンド用ステッカー(新規入場者/2枚)
    EA983RH-37 35x35mm 識別バンド用ステッカー(クレーン運転者/2枚)
    EA983RH-38 35x35mm 識別バンド用ステッカー(作業責任者/2枚)
    EA983RH-39 35x35mm 識別バンド用ステッカー(安全当番/2枚)
    EA983RH-40 35x35mm 識別バンド用ステッカー(作業主任者/2枚)
    EA983RH-41 35x35mm 識別バンド用ステッカー(監視員/2枚)
    EA983RH-42 35x35mm 識別バンド用ステッカー(安全パトロール/2枚)
    その他関連
    本体EA983RH-1 : 90x310mm ヘルメット用バンド(赤)
    本体EA983RH-2 : 90x310mm ヘルメット用バンド(蛍光ピンク)
    本体EA983RH-3 : 90x310mm ヘルメット用バンド(蛍光イエロー)
    本体EA983RH-4 : 90x310mm ヘルメット用バンド(青)
    本体EA983RH-5 : 90x310mm ヘルメット用バンド(緑)
    ウェブカタログ画像
    ※2枚入
    • ※2枚入
    • -32の使用イメージ

    商品動画

    • エスコ便利カタログ2160ページ
    • エスコ便利カタログ2161ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top