すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983RM-32

品名 : φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)

デコレーションに最適なミニサイズ

仕様

発光カラーレッド発光時間4~6時間
サイズ(mm)φ4.5×37入数(本)5
材質本体:PE
溶液:化学発光体溶液
デコレーションに最適なミニサイズ
夜間訓練の目標に最適
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
使いきりタイプ
ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 112

(2025/12/16 15:50現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2306ページ
バリエーション一覧
EA983RM-31 φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)
EA983RM-32 φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)
EA983RM-36 φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本)
EA983RM-37 φ6.0x50mm ミニスティックライト(赤/5本)
ウェブカタログ画像
  • ※5本入(レッド)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2306ページ
  • エスコ便利カタログ2307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top