すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983RS-23

品名 : 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/オレンジ

仕様

幅50mm全長約1280mm
サイズウエスト73~122cmまで自在に調整可能最大巻き付け径約400mm
重量150g反射率500カンデラ
高輝度反射材高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング材質ビニール
カラーオレンジ装着方法ワンタッチバックル式
反射材入りの蛍光色で可視性が高く、紫外線にも劣化しにくい反射ベルト
反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い
頑丈なバックル付き
販売価格

4,580円(税抜)/ 5,038円(税込)

カタログ価格

4,580円(税抜)/5,038円(税込)

在庫数

最新在庫: 124

(2026/10/22 19:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2232ページ
バリエーション一覧
EA983RS-21A 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/ホワイト)
EA983RS-22 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/イエロー)
EA983RS-23 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/オレンジ
EA983RS-24 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/レッド)
EA983RS-25 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/グリーン
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2232ページ
  • エスコ便利カタログ2233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top