すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983RS-4A

品名 : 53mm セーフティーベルト(反射テープ付/レッド)

仕様

幅53mm全長自然長:1360mm
サイズウエスト74~132cmまで自在に調節可能重量68g
反射率500カンデラ高輝度反射材高輝度スコッチライト使用
材質ストレッチ性素材カラーレッド
装着方法ワンタッチバックル式
ストレッチ反射ベルト
ベルトの中央部分に高輝度反射材がコーティングされているので、夜間も安全。
横に伸び、縦には伸びにくいストレッチ性素材を使用
販売価格

3,600円(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 18:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top