すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983RT-1

品名 : セーフティリストバンド(オレンジ)

仕様

用途リストバンドカラーオレンジ
サイズ38.1×177.8mm最大巻き付け径約68mm
反射材幅19mm反射材カラーグレー
反射材スコッチライト材質布部分:ニットゴム
反射部分:ポリエステル
反射材付
マジックテープ止め
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用
販売価格

815円(税抜)/ 897円(税込)

カタログ価格

815円(税抜)/897円(税込)

在庫数

最新在庫: 97

(2026/11/05 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2232ページ

代替品

EA983RT-2A
バリエーション一覧
EA983RT-1 セーフティリストバンド(オレンジ)
EA983RT-2A セーフティリストバンド(イエロー)
その他関連
仕様別商品EA983RT-11 : セーフティアンクルバンド(オレンジ)
仕様別商品EA983RT-12 : セーフティアンクルバンド(イエロー)
仕様別商品EA983RT-21 : セーフティアームバンド(オレンジ)
仕様別商品EA983RT-22 : セーフティアームバンド(イエロー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2232ページ
  • エスコ便利カタログ2233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top