すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983S-47

品名 : 30mm ダイヤル錠(真鍮製)

仕様

材質本体:真鍮 
ツル:スチール メッキ仕上げ
ダイヤル桁数3桁
本体幅30mm本体高さ36mm
本体厚み13mmツル径4.8mm
クリアランス
(タテ×ヨコ)
24×14mm重量109g
入数1個
道具なしでダイヤル番号変更可能
鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。
3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。
個人のバックパックやスーツケース、郵便受け、ロッカー、またはあらゆる収納ボックスなど、置き場所での紛失や盗難防止に。
耐久性・耐腐食性に優れた真鍮製ロックボディです。
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/03/01 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2323ページ
バリエーション一覧
EA983S-46 20mm ダイヤル錠(真鍮製)
EA983S-47 30mm ダイヤル錠(真鍮製)
EA983S-48 40mm ダイヤル(真鍮製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2322ページ
  • エスコ便利カタログ2323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top