すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SA-3A

品名 : 30mm パドロック(4個組/同一キー)

仕様

30mmツル径5mm
クリアランスタテ:16mm、ヨコ:14mm材質本体:アルミ(ビニールカバー)、
ツル部:スチール
入数4個
4シリンダー
鍵2本付
パック内でのみ同一キーです。
販売価格

4,820(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/06/06 17:06現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ2382ページ
ウェブカタログ画像
  • A:5mm B:16mm C:14mm
  • エスコ便利カタログ2382ページ
  • エスコ便利カタログ2383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top