すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945SA-4

品名 : 5.3x90mm スクリュービス(ALC用/皿頭)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

(+)皿頭
材質鉄(亜鉛メッキ)
発泡体を崩しにくい特殊ピッチ加工
浮きを起こさない密着結合が可能です。
サイズ(mm)5.3×90入数(約)40
販売価格

1,440(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 19:12現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1292ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945SA-1 5.3x45mm スクリュービス(ALC用/皿頭)
    EA945SA-2 5.3x60mm スクリュービス(ALC用/皿頭)
    EA945SA-3 5.3x75mm スクリュービス(ALC用/皿頭)
    EA945SA-4 5.3x90mm スクリュービス(ALC用/皿頭)
    EA945SA-11 5.3x45mm スクリュービス(ALC用/ナベ頭)
    EA945SA-12 5.3x60mm スクリュービス(ALC用/ナベ頭)
    EA945SA-13 5.3x75mm スクリュービス(ALC用/ナベ頭)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1292ページ
    • エスコ便利カタログ1293ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top