すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SF-3

品名 : 3x1200mm チェーンロック(ステンレス製)

仕様

線径3mmチェーン長1200mm
34×48mm材質本体:スチール
チェーン:ステンレスSUS304
チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
鍵2本付
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/27 05:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2325ページ
バリエーション一覧
EA983SF-1 3x600mm チェーンロック(ステンレス製)
EA983SF-2 3x900mm チェーンロック(ステンレス製)
EA983SF-3 3x1200mm チェーンロック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA983SF-2です
  • ※画像はEA983SF-2です
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ2324ページ
  • エスコ便利カタログ2325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top