すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983SL-152

品名 : 270mm/1.5kg セーフティーリストループ

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 50 02 T BK
コード長270mm重量10g
取付工具重量1.5kg以下材質ポリエステル
コードを手首、ベルト、クライミング用装備などに直接固定できます。
カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。
販売価格

4,460円(税抜)/ 4,906円(税込)

カタログ価格

4,460円(税抜)/4,906円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ2244ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2244ページ
  • エスコ便利カタログ2245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top