すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SM-116

品名 : 380-1480mm セーフティーループ(フック)

仕様

メーカー信栄物産型番BN-19
コード長380~1480mm取付工具重量0.5kg以内
コード径2mm材質芯:ステンレスワイヤー
口の開き8mm
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/17 06:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2303ページ

代替品

EA983SL-12
  • 品番

    EA983SL-12

  • コメント

    形状異なります。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2302ページ
  • エスコ便利カタログ2303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top