すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SM-32A

品名 : 430-1700mm セーフティーループ(緑)

仕様

メーカーオーエッチ工業型番SC-2
用途作業用工具の落下事故防止に取付工具重量1.0kg以内
コード径3mmコード長430~1700mm
接続ワイヤー径1.0mmナスカンサイズ57×15×5(厚)mm
67×20×7(厚)mm
ダブルリング外径:25mm、内径:21mmカラーグリーン
ワイヤー径0.72mmリング強度24kg
接続ワイヤー強度90kg
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
接続ワイヤー入りなので様々な工具に取り付け可能!
販売価格

1,730(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2025/08/14 17:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2303ページ
バリエーション一覧
EA983SM-31A 430-1700mm セーフティーループ(黒)
EA983SM-32A 430-1700mm セーフティーループ(緑)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2302ページ
  • エスコ便利カタログ2303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top