すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SM-98

品名 : 200mm 落下防止コード

仕様

メーカーオーエッチ工業型番SC-J2
取付工具重量3.0kg以下コード径φ4mm
全長200mm材質コード:ポリウレタン
芯線:ステンレスワイヤー
ストッパー:ポリウレタン
ステンレス製ワイヤー
落下・紛失防止に
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2243ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top