すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SP-162

品名 : 18kg セーフティーチョーク(固定紐1本付)

仕様

ベルト長310mm取付工具重量18kg
仕様固定紐1本材質ベルト:ポリエステル
リング:ステンレス(パウダーコーティング)
簡単に着脱可能
自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
耐久性のあるVリングにより、適切なツールランヤードを素早く確実に接続できます。
販売価格

2,510(税抜)/ 2,761円(税込)

カタログ価格

2,510円(税抜)/2,761円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2245ページ
バリエーション一覧
EA983SP-161 18kg セーフティーチョーク(固定紐無)
EA983SP-162 18kg セーフティーチョーク(固定紐1本付)
EA983SP-163 18kg セーフティーチョーク(固定紐2本付)
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介商品紹介
  • エスコ便利カタログ2244ページ
  • エスコ便利カタログ2245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top