コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様
| コード長 | 140~2100mm | 取付工具重量 | 3kg |
|---|
| コード径 | φ5mm | 材質 | コード:ポリウレタン フック:ニッケルメッキ鋼 内部ワイヤー:ステンレス |
|---|
| 口の開き | 16mm | | |
|---|
| CEマーク認証品 |
| 反動力が低いため、長期間の使用に最適です。 |
| スイベル式スナップは手袋をつけたままで着脱可能です。 |
| コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します |
| コンパクトなコイルは耐久性があり、お手入れも簡単なので、汚れたり過酷な作業環境に最適です。 |
| コネクターは360度回転するため、使用中の絡まりを防ぎ、足場用スパナやドライバーなど、回転する工具にもしっかりと対応します。 |
| 販売価格 | 3,060円(税抜)/
3,366円(税込)
| カタログ価格 | 3,060円(税抜)/3,366円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
39 (2026/07/05 16:50現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2244ページ |
|---|