すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SY-1

品名 : 35mm ダイヤル錠(暗証番号リセット/確認機能付)

仕様

メーカーノムラテック型番N-1281
仕様ツル長タイプ幅(mm)35
ツル径(mm)4クリアランス(タテ)(mm)54
クリアランス(ヨコ)(mm)17材質本体:亜鉛ダイカスト
ツル:スチール
キー:真鍮
番号設定用キー2本付属
忘れた暗証番号を付属のリセットキーで調べることができます。
スーツケース・バッグ、ロッカーや物置などの施錠に。
暗証番号を知っている人が不在でも、暗証番号リセットキーで暗証番号を調べて開けることができるので公共施設等の施錠に最適です。
アイコン
販売価格

2,780(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/08 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2324ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2324ページ
  • エスコ便利カタログ2325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top