すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983T-13

品名 : 100-165mm ゲートバルブロックアウト

仕様

材質サーモプラスチック鍵穴径8mm
バルブサイズ100~165mm耐熱温度177℃(使用温度範囲:-46℃~177℃)
鍵は付属しません。
バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します
中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます
本体は耐薬品性、電気絶縁性があります
バルブロックアウト
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/04/02 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1060ページ2327ページ
バリエーション一覧
EA983T-11 25- 76mm ゲートバルブロックアウト
EA983T-12 51-127mm ゲートバルブロックアウト
EA983T-13 100-165mm ゲートバルブロックアウト
EA983T-14 153-254mm ゲートバルブロックアウト
EA983T-15 203-330mm ゲートバルブロックアウト
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1060ページ
  • エスコ便利カタログ1061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top