すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983T-23

品名 : ボールバルブロックアウト

仕様

ボールバルブの安全のためのロックアウト
材質本体:ポリエステル、 金具:PVC、HDPEプラスチック適応温度範囲-40℃~121℃
サイズ本体:325×290×37(T)mm テープ:25×700(L)mm鍵穴径8mm
重量約240g
市販の南京錠で施錠します。
南京錠は別売です。
ハンドルの誤作動でバルブが誤って作動する危険性を排除します。
販売価格

8,880(税抜)/ 9,768円(税込)

カタログ価格

8,880円(税抜)/9,768円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/05 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1060ページ2327ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • 使用方法

商品動画

  • エスコ便利カタログ1060ページ
  • エスコ便利カタログ1061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top