2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます
仕様
| 適応バルブ | 6.35~25mm | 材質 | スチール |
|---|
| 穴径 | 8mm | サイズ | 85×55mm |
|---|
| 2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。 |
| 南京錠は別売です。 |
| ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。 |
| 販売価格 | 6,370円(税抜)/
7,007円(税込)
| カタログ価格 | 6,370円(税抜)/7,007円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
45 (2026/03/23 19:48現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1060ページ2327ページ |
|---|