すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983T-7

品名 : 25x38mm ダブルリングロックアウト

仕様

材質アルミニウム全長150mm
リング径大:φ37mm、小:φ25mm鍵穴径7.0mm
重量45g
機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます
8種ロックアウト
複数の管理者による鍵管理が可能です。
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/05/04 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2326ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2326ページ
  • エスコ便利カタログ2327ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top