すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TB-31

品名 : 38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)

日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます

仕様

幅(mm)38ツル径(mm)6.35
クリアランス(mm)タテ:38
ヨコ:19
材質本体:プラスチック
ツル:スチール
シリンダー:真鍮
本体高さ46mm
本体厚み19mm
鍵1本付
ロックアウト用
★裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠
4色展開で識別に便利
施錠完了後にしか鍵が本体から抜けないタイプです。(商品説明参照)
本体は電気を通さない素材でできており、感電のリスクを低減します。
南京錠のシャックルを二重のステンレスボールでしっかりとロックする機構です。
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/23 19:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2328ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983TB-31 38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
    EA983TB-32 38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)
    EA983TB-33 38mm 南京錠(ロックアウト用/青)
    EA983TB-34 38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
    EA983TB-35 38mm 南京錠(ロックアウト用/橙)
    EA983TB-36 38mm 南京錠(ロックアウト用/緑)
    EA983TB-37 38mm 南京錠(ロックアウト用/紫)
    その他関連
    関連商品EA983TB-6 : 58x110mm ロックアウトハスプ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 日本語ラベル
    • ロックアウトハスプ使用例
    • ロックアウトハスプ使用例
    • 4色展開で識別が容易
    • 4色のカラーバリエーション
    • ★裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
    • ※色違いの商品です。
    • 施錠完了後にしか鍵が本体から抜けないタイプです。
    • エスコ便利カタログ2328ページ
    • エスコ便利カタログ2329ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top