すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TB-57

品名 : 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/紫)

仕様

幅(mm)38ツル径(mm)6.35
クリアランス(mm)タテ:76
ヨコ:19
材質本体:プラスチック
ツル:スチール
シリンダー:真鍮
鍵1本付
ロックアウト用
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 56

(2026/03/23 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2328ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983TB-51 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)
    EA983TB-52 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黄)
    EA983TB-53 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/青)
    EA983TB-54 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黒)
    EA983TB-55 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/橙)
    EA983TB-56 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/緑)
    EA983TB-57 38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/紫)
    その他関連
    関連商品EA983TB-6 : 58x110mm ロックアウトハスプ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 画像はEA983TB-51です。\n★裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
    • エスコ便利カタログ2328ページ
    • エスコ便利カタログ2329ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top