すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TC-27

品名 : 45mm シリンダー錠(同一キー)

仕様

幅44mmツル径6.4mm
クリアランスタテ:24mm
ヨコ:23.6mm
材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス製)
キー:JIS-H-3422 真鍮・ニッケルメッキ
鍵3本付
【同一鍵タイプ】
複数の施錠箇所を1本のキーで管理でき大変便利です。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。
耐久性に優れ、様々な用途でご使用して頂けます。
販売価格

1,690円(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 02:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2322ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983TC-21 15mm シリンダー錠(同一キー)
    EA983TC-22 20mm シリンダー錠(同一キー)
    EA983TC-23 25mm シリンダー錠(同一キー)
    EA983TC-24 30mm シリンダー錠(同一キー)
    EA983TC-25 35mm シリンダー錠(同一キー)
    EA983TC-26 40mm シリンダー錠(同一キー)
    EA983TC-27 45mm シリンダー錠(同一キー)
    EA983TC-28 50mm シリンダー錠(同一キー)
    EA983TC-30 60mm シリンダー錠(同一キー)
    EA983TC-31 70mm シリンダー錠(同一キー)
    ウェブカタログ画像
    • A:6.4mm、B:24mm\nC:23.6mm、D:44mm\nE:32.5mm、F:13.5mm
    • エスコ便利カタログ2322ページ
    • エスコ便利カタログ2323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top