すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TC-45

品名 : 35mm シリンダー錠(50mm吊長)

仕様

材質真鍮幅(mm)35
ツル径(mm)4.8クリアランス(mm)タテ:50.0、ヨコ:18.4
鍵3本付
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
販売価格

1,630円(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2322ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA983TC-62
    バリエーション一覧
    EA983TC-41 15mm シリンダー錠(20mm吊長)
    EA983TC-42 20mm シリンダー錠(18mm吊長)
    EA983TC-43 25mm シリンダー錠(18mm吊長)
    EA983TC-44 30mm シリンダー錠(30mm吊長)
    EA983TC-45 35mm シリンダー錠(50mm吊長)
    EA983TC-46 40mm シリンダー錠(70mm吊長)
    EA983TC-47 45mm シリンダー錠(89mm吊長)
    EA983TC-48 50mm シリンダー錠(108mm吊長)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2322ページ
    • エスコ便利カタログ2323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top