すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TC-74

品名 : 30mm シリンダー錠(30mm吊長/同一キー)

仕様

材質真鍮幅(mm)30
ツル径(mm)4.8クリアランス(mm)タテ:30.3、ヨコ:14.4
鍵3本付
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2322ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983TC-71 15mm シリンダー錠(20mm吊長/同一キー)
    EA983TC-72 20mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー)
    EA983TC-73 25mm シリンダー錠(18mm吊長/同一キー)
    EA983TC-74 30mm シリンダー錠(30mm吊長/同一キー)
    EA983TC-75 35mm シリンダー錠(50mm吊長/同一キー)
    EA983TC-76 40mm シリンダー錠(70mm吊長/同一キー)
    EA983TC-77 45mm シリンダー錠(89mm吊長/同一キー)
    EA983TC-78 50mm シリンダー錠(108mm吊長/同一キー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2322ページ
    • エスコ便利カタログ2323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top