すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TD-2

品名 : 100mm 倉庫錠(アルミ製)

仕様

幅(mm)100ツル径(mm)7.14
クリアランス(タテ)(mm)19.3クリアランス(ヨコ)(mm)55
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
鍵3本付
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/08/03 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2384ページ
バリエーション一覧
EA983TD-1 80mm 倉庫錠(アルミ製)
EA983TD-2 100mm 倉庫錠(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA983TD-1です。
  • ※画像は、EA983TD-1です。
  • エスコ便利カタログ2384ページ
  • エスコ便利カタログ2385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top